KAMIC - Opastevalaisin - Profilux-40

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Havaintoetäisyys:

40 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Akkutyyppi - NiMH

  • Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942014835

Sähkönumero

4266302

Toimittajan tuotenumero

LLB-40

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Nimellinen toiminta-aika:

1...1 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Akkutyyppi:

NiMH

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Merkintätyyppi:

lisälehti/levy

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

I

Havaintoetäisyys:

40 m

Leveys:

55 mm

Pituus:

435 mm

Korkeus/syvyys:

280 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

Profilux-40 opastevalaisin 40m IP44

PROFILUX IP44
Pitkille havaintoetäisyyksille

Tyylikäs ja tukeva opastevalaisin, jonka kotelointiluokka on IP44 ja josta on saatavilla kolme havaintoetäisyyttä: 26 m, 40 m ja 64 m. Runko on luonnonanodisoitua alumiiniprofiilia ja kulmaprofiilit alumiininväristä muovia. Mukana kiinnikkeet katto- ja seinäasennukseen. Havaintoetäisyydeltään 40 m:n valaisin voidaan asentaa myös lippukannakkeeseen (lisävaruste). Sama runko sopii sekä yksi- että kaksipuolisiin opasteisiin. Rungon alareunassa on raot, joista valo levittyy miellyttävästi, mikä luo tasaisen valaistuksen valaisimen alapuolelle. Valonlähde: LED.

Huomaa: Profilux-valaisimen kokoonpano valitaan itse. Kokonainen valaisin koostuu rungosta ja opasteosasta (yksi- tai kaksipuolisesta).

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan