KAMIC - Opastevalaisin - SLD-34/SP LOUNGE LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi - lisälehti/levy
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030531
Sähkönumero
4226081
Toimittajan tuotenumero
SLD-34/SP
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Valon väri:
valkoinen
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
II
Leveys:
255 mm
Korkeus/syvyys:
65 mm
Pituus:
340 mm
LOUNGE LED SLD-34/SP
Tyylikäs LED-poistumistievalaisin jonka tekniset ratkaisut mahdollistavat helpon asennuksen sekä kaapeloinnin valaisimelle. Valaisin on kiinnitetty asennusjalustaan kääntyvillä varsilla joka mahdollistaa asennuksen kattoon tai seinään. Yksikkövalaisimessa on autotesti-toiminto joka indikoi mikäli lataus, valonlähde tai akku on epäkunnossa. Toimitukseen sisältyy opasteet.
- Yksikkövalaisin, autotesti
- Havaintoetäisyys 30m
- Valonvoimakkuus 105/105lm
- Kotelointiluokka IP30


