KAMIC - Opastevalaisin - Super CAP ALex 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Iskunkestävyysluokka - IK04
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5205327054483
Sähkönumero
4126964
Toimittajan tuotenumero
7349317
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
muu
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
300...300 lm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
I
Havaintoetäisyys:
25 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
50 mm
Pituus:
268 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
187 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Tehokerroin:
0.89
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Varallaolovaihtoo sopiva:
ei
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Turvavalon valovirta:
300 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


