KAMIC - Opastevalaisin - ZLD-34/CBS ECO LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi - lisälehti/levy
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030449
Sähkönumero
4226052
Toimittajan tuotenumero
ZLD-34/CBS
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Valon väri:
valkoinen
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
55...250 V
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojausluokka:
I
Leveys:
225 mm
Korkeus/syvyys:
38 mm
Pituus:
350 mm


