KAMIC - Palovaroitin optinen 230V - FA230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420150118006
Sähkönumero
7111800
Toimittajan tuotenumero
SHDFFI002
Tukkuerä
40
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
12
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Sisältää pariston:
muu
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Halkaisija:
125 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Q-merkinnällä:
ei
- 9V paristovarmennus
- reagoi nopeasti kytevään paloon
- EN14604:2005 hyväksytty
- vaimennustoiminto - mahdollista vaimentaa testipainikkeella noin 10 minuutin ajaksi ja palaa sen jälkeen normaalitilaan automaattisesti
- yhteenliitettävä 12 kpl asti
- voimakas hälytysääni
- heikon pariston äänimerkki
- toiminnan varmistus; LED-merkkivalo ja testipainike
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


