KAMIC - Palovaroitin optinen - KI-11RLB optinen 230V musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7316779441801
Sähkönumero
7124222
Toimittajan tuotenumero
94.4180
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Väri:
musta
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
kyllä
Maksimimäärä ketjutettavissa:
20
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Halkaisija:
113 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
240...240 V
Käyttöjännite DC:
2.4...4.2 V
Korkeus/syvyys:
55 mm
Pienin äänitaso (etäisyys 3 m):
85 dB(A)


