KAMIC - Palovaroitin optinen - KI-9IRLY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071218619
Sähkönumero
7121861
Toimittajan tuotenumero
SHDZFI005
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
15
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Halkaisija:
120 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Q-merkinnällä:
ei
Hälytysjärjestelmään liitettävä heikkovirtatoiminen optinen palovaroitin yhteenliittämis toiminnolla
- yhteenliitettävissä aina 15 kpl:seen asti
- voimakas hälytysääni omalla piezosireenillä (85dB/3m)
- käyttöjännite 12-24V DC
- potentiaalivapaa vaihtokosketin jatkohälytykselle
- varustettu testipainikkeella ja merkkivalolla
- vaimennustoiminne; voidaan vaimentaa 10 minuutin ajaksi
- sisältää KI-AR asennusrasian


