KAMIC - Palovaroitintarvike - KI-RC kauko-ohjain

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7316779442655

Sähkönumero

7124203

Toimittajan tuotenumero

94.4265

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

KI-RC kauko-ohjain KI-11 sarjan palovaroittimille



Kauko-ohjain KI-11 sarjan palovaroittimille testausta ja vaimennusta varten.
Soveltuu kohteisiin, joissa palovaroittimet sijaitsevat korkealla ja vaikeapääsyisissä paikoissa.
Toiminnot: Testi, Hälytys, Kuittaus, Vaimennus.
Voidaan käyttää yhdessä KI-11 sarjan varoittimien kanssa:
  • 7121998 KI-11B optinen verkkojännite palovaroitin
  • 7121999 KI-11RL optinen verkkojännite palovaroitin
  • 7124200 KI-11H verkkojännite lämpövaroitin 54°C

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan