KAMIC - Palovaroitintarvike - KI-RFM radiomoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7124202
Toimittajan tuotenumero
94.4273
Tukkuerä
1
KI-RFM radiomoduuli KI-11 sarjan palovaroittimien langattomaan linkittämiseen
KI-RFM radiomoduuli
Käytetään KI-11 sarjan palovaroittimien langattomaan linkittämiseen. LoRa radioprotokolla 868MHz taajuudella mahdollistaa jopa 100m kantaman. Asennetaan helposti palovaroittimen pohjaan. Toimii KI-11 sarjan varoittimien kanssa: KI-11B, KI-11RL ja KI-11H.
KI-RFM radiomoduuli
Käytetään KI-11 sarjan palovaroittimien langattomaan linkittämiseen. LoRa radioprotokolla 868MHz taajuudella mahdollistaa jopa 100m kantaman. Asennetaan helposti palovaroittimen pohjaan. Toimii KI-11 sarjan varoittimien kanssa: KI-11B, KI-11RL ja KI-11H.
- Kanavien määrä: Rajaton
- Linkitettyjen laitteiden määrä: 20 kpl
- Taajuus: 868MHz
- Kantama: 100m
- Väri: Valkoinen
- Mitat: 50x40x16mm
- Paino: 0,026kg


