KAMIC - Poistumistievalaisin - GR-280/250 SPOT LED LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6000...6000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Nimellinen toiminta-aika - 35000...35000 h
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327019680
Sähkönumero
4226054
Toimittajan tuotenumero
7341033
Tukkuerä
26
Värilämpötila-alue:
6000...6000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Nimellinen toiminta-aika:
35000...35000 h
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
250 lm
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
90...250 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
muu
Suojausluokka:
II
Leveys:
92 mm
Pituus:
125 mm
Valopäiden lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
65 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
GR-280/250 Poistumisreitti turvavalaisin
- Keskusakustomalli 110-240V AC/DC
- Valonlähde 3,6W LED
- Valonvoimakkuus 250 lm
- Suojausluokka IP42


