KAMIC - Poistumistievalaisin - GR-290/250/B SPOT LED LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030876
Sähkönumero
4226017
Toimittajan tuotenumero
GR-290/250/B
Tukkuerä
0
GR-290/250/B SPOT LED LIGHT poistumistievalaisin omalla akulla. 250 lm. ovaali linssi. musta
GR-290/250/B Poistumisreitti turvavalaisin
GR-290/250/B Poistumisreitti turvavalaisin
- Yksikkövalaisin omalla akulla
- Varakäyntiaika 1,5h
- Valonlähde 3W LED
- Valonvoimakkuus 250 lm
- Väri musta


