KAMIC - Pollarivalaisin - Funkis Pollare neliö 6W 3000K

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK01

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942016747

Sähkönumero

4506212

Toimittajan tuotenumero

77.1455

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK01

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Korkeus/syvyys:

800 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valonjako:

heijastin

Leveys:

100 mm

Pituus:

160 mm

Suojausluokka:

I

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

400...0 lm

Funkis ProLED Pollare neliö pollarivalaisin 6W 3000K antrasiitti 400lmIP66

FUNKIS PROLED POLLARE
Funkis-sarja nousee jalustalle!

ProLED-sarjaan on nyt tullut myös Pollare-malli, tervetullut uutuus, joka sopii esim. rakennusten käytävien valaisemiseen. Jalustan korkeus on 800 mm, leveys 100 mm ja pituus 100 mm. Jalustassa on asennusta helpottava rasia, ja se voidaan varustaa siirtokytkimellä. Iskunkestävyys IK06. Pollare-malliin on saatavilla pyöreä tai neliönmuotoinen ProLED-valaisin. Pyöreä malli on 15 asteen kulmassa (kiinteä, ei säädettävissä), ja neliönmuotoinen malli valaisee suoraan alaspäin.

Jalusta ja valaisimen runko on valmistettu alumiinista. Valaisimessa on kirkas suojalasi ja viisto heijastin, jotka takaavat parhaan tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, mikä takaa hyvän häikäisysuojan. Pollare-sarja on varustettu 230 V:n AC-sirulla ja voidaan himmentää. Kotelointiluokka: IP66, Luokka I, maadoitettava.

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan