KAMIC - Pollarivalaisin - Funkis Pollare pyöreä 6W 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK01
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942016709
Sähkönumero
4506211
Toimittajan tuotenumero
77.1450
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK01
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
antrasiitti
Korkeus/syvyys:
800 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valonjako:
heijastin
Leveys:
100 mm
Pituus:
170 mm
Suojausluokka:
I
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
FUNKIS PROLED POLLARE
Funkis-sarja nousee jalustalle!
ProLED-sarjaan on nyt tullut myös Pollare-malli, tervetullut uutuus, joka sopii esim. rakennusten käytävien valaisemiseen. Jalustan korkeus on 800 mm, leveys 100 mm ja pituus 100 mm. Jalustassa on asennusta helpottava rasia, ja se voidaan varustaa siirtokytkimellä. Iskunkestävyys IK06. Pollare-malliin on saatavilla pyöreä tai neliönmuotoinen ProLED-valaisin. Pyöreä malli on 15 asteen kulmassa (kiinteä, ei säädettävissä), ja neliönmuotoinen malli valaisee suoraan alaspäin.
Jalusta ja valaisimen runko on valmistettu alumiinista. Valaisimessa on kirkas suojalasi ja viisto heijastin, jotka takaavat parhaan tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, mikä takaa hyvän häikäisysuojan. Pollare-sarja on varustettu 230 V:n AC-sirulla ja voidaan himmentää. Kotelointiluokka: IP66, Luokka I, maadoitettava.
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


