KAMIC - Sähköasennustesteritarvike - Mittakaapelikela 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - CAT III
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6776245
Toimittajan tuotenumero
42.9021
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kannettava 100 metrin mittakaapelikela jatkuvuusmittauksiin Marelco
Erinomainen työkalu jatkuvuuden mittaamiseen ja maadoitusmittaukseen, kun tarvitaan pitkä mittauskaapeli.
4mm liitäntä mittauslaitteen liittämistä varten.
Erinomainen työkalu jatkuvuuden mittaamiseen ja maadoitusmittaukseen, kun tarvitaan pitkä mittauskaapeli.
4mm liitäntä mittauslaitteen liittämistä varten.
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


