KAMIC - Sähköasennustesteritarvike - Mittakaapelikela 50m

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - 4 mm

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - CAT III

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6776247

Toimittajan tuotenumero

42.9025

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

4 mm

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kannettava 50 metrin mittakaapelikela jatkuvuusmittauksiin Marelco

Mittakaapelikela 50m, musta
Erinomainen työkalu jatkuvuuden mittaamiseen ja maadoitusmittaukseen, kun tarvitaan pitkä mittauskaapeli.
4 mm liitäntä mittauslaitteen liittämistä varten, liitäntä kiinteässä osassa välttääksesi sotkeutumisen kierrettyyn kaapeliin.

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan