KAMIC - Turvavalaisin - 1960LM HERMETIC XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK07
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - NiMH
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8436029850593
Sähkönumero
4226236
Toimittajan tuotenumero
7341549
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
NiMH
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
harmaa
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Suojausluokka:
II
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
900 mm
Pituus:
95 mm
Korkeus/syvyys:
85 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
HERMETIC XL LED
- Korkean valotehon LED turvavalaisin vaativiin kohteisiin, kuten varasto- ja teollisuustilat
- Valoteho 1960 lm
- Yksikkövalaisimessa autotesti-toiminto joka indikoi jos mikäli lataus, valonlähde tai akku on epäkunnossa
- Yksinkertainen ja nopea asennus plug-in liitännällä
- Valaisin voi toimia jatkuvasti sekä virtakatkoksen yhteydessä eli mahdollistaa käytön myös osana normaalia valaistusta. Valinta voi myös olla myös toiminta pelkästä virtakatkoksesta.
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


