KAMIC - Turvavalaisin - Cap LUX 65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellinen toiminta-aika - 50000...50000 h
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030661
Sähkönumero
4226251
Toimittajan tuotenumero
7341663
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellinen toiminta-aika:
50000...50000 h
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
250 lm
Akkutyyppi:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
tarra
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
26 m
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
30
Leveys:
145 mm
Pituus:
363 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...65 °C
Korkeus/syvyys:
73 mm
Turvavalon valovirta:
95 lm
CAP LUX 65
Cap Lux 65 mallissa on valittavissa toimiiko virtakatkoksesta turvavalaisimena vai jatkuvatoimisena opastevalaisimena. Varustettu superkondensaattorilla ja energiatehokkaalla LED-valolla. Asennus seinään tai kattoon. Täydellinen opastesarja kuuluu toimitukseen. Sopii erinomaisesti esim. kylmiin tiloihin koska käyttölämpötila on -40°C..+65°C.
- Cap LUX 65 soveltuu tiloihin, joissa vaaditaan IP65 suojausluokkaa
- Valaisimen pohja on valmistettu kestävästä 3mm ABS materiaalista ja kansi polykarbonaatista
- Pakkauksessa tulee mukana kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja opasteet poistumistievalaisinkäyttöön
- 1 tunnin varakäyntiaika
- 10 vuoden takuu


