KAMIC - Turvavalaisin - GEAL-250Li-3P-K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 4.8 W
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942017843
Sähkönumero
4126957
Toimittajan tuotenumero
GEAL-250LI-3P-K
Tukkuerä
20
Järjestelmän enimmäisteho:
4.8 W
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
260...260 lm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
30 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
160 mm
Pituus:
313 mm
Korkeus/syvyys:
59 mm
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Litiumioniakun tyyppi:
Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
Turvavalon valovirta:
260 lm
GENNIUS on turva- ja opastevalaisin sarja, jossa yhdistyy sekä suunnittelu että toiminnallisuus. Genniuksesta ainutlaatuisen tekevät kuitenkin sen vähemmän näkyvät yksityiskohdat: kotelointiluokka IP68 ja iskunkestävyysluokka IK10 tarjoavat vankan valaisimen, joka kestää useimmat asennusympäristöt sisätiloissa (keskusakustomalli myös ulkona). Annamme turvavalaisimelle 10 vuoden takuun.
Gennius II turvavalaisimessa voit valita joko jatkuvatoimisen tai ajoittain toimivan toiminnan. Kattava valikoima lisävarusteita tekee Gennius-perheestä erittäin monipuolisen vaihtoehdon, jolla voit ratkaista myös haastavimmat asennukset.
Tekniset ominaisuudet:
Malli: GEAL-250Li-3P-K
Havaintoetäisyys: 30 metriä
Akku: LiFePO4 3,2V 1500mAh
Varakäyntiaika: 1 tunti
Autotesti: Kyllä
Liittimet: 2,5 mm2
Kotelo/väri: ABS-muovi, valkoinen. Kupu polykarbonaattia
Asennus: katto- tai seinäasennus. Saatavilla myös uppoasennus kehikko ja kattokiinnitystä varten riippuva opaste.
Kotelointiluokka: IP68 (saavutetaan, jos mukana toimitetut kumitiivisteet on asennettu)
Iskunkestävyysluokka: IK10
Suojausluokka: II
Käyttölämpötila: 5°C...35°C
Takuu: 10 vuotta


