KAMIC - Turvavalaisin - GR-310/12L/90/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 2.9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Nimellinen toiminta-aika - 1.5...1.5 h
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327036694
Sähkönumero
4266361
Toimittajan tuotenumero
GR-310/12L/90/A
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
2.9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Nimellinen toiminta-aika:
1.5...1.5 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valovirta valmiustilassa:
40 lm
Akkutyyppi:
NiCd
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
26 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
353 mm
Pituus:
143 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
57 mm
Upotusleveys:
353 mm
Upotuspituus:
143 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Edullinen ja toimiva opaste- ja turvavalaisin omalla akulla. Asennuksen yhteydessä voidaan valita toimiiko jatkuvasti vai virtakatkoksen yhteydessä. Pakkauksessa tarvittavat kiinnitystarvikkeet sekä 3 tarran opastesarja. Havaintoetäisyys 26 metriä.
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


