KAMIC - Turvavalaisin - GR-310/4P EASY LED LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Nimellinen toiminta-aika - 50000...50000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - NiCd
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030593
Sähkönumero
4226209
Toimittajan tuotenumero
GR-310/4P
Tukkuerä
15
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Nimellinen toiminta-aika:
50000...50000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
NiCd
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
tarra
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
22 m
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Leveys:
134 mm
Pituus:
350 mm
Korkeus/syvyys:
45 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
- Led Light -valaisin on suunniteltu siten että asennus kattoon tai seinään olisi mahdollisimman helppoa
- Pakkauksessa tulee mukana kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja opasteet
- Led Light –sarjan valaisimissa käytetään suuren valovoiman omaavia Led-valoja, jotka takaavat hyvän valovoiman mutta virrankulutus pysyy pienenä
- Toimii omalla Ni-Cd akulla


