KAMIC - Turvavalaisin - GR-408/6L COMFORT LED LIGHT

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5700...5700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP42

  • Nimellinen toiminta-aika - 35000...35000 h

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5205327030340

Sähkönumero

4226047

Toimittajan tuotenumero

GR-408/6L

Tukkuerä

15

Värilämpötila-alue:

5700...5700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Nimellinen toiminta-aika:

35000...35000 h

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

NiCd

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turva-/opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Merkintätyyppi:

tarra

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

16 m

Leveys:

121 mm

Pituus:

272 mm

Korkeus/syvyys:

50 mm

GR-408/6L COMFORT LED LIGHT turvavalaisin omalla 1h akulla. virtakatkos malli. opastetarrat mukana

- Comfort Led Light -valaisin on suunniteltu siten että asennus kattoon tai seinään olisi mahdollisimman helppoa
- Pakkauksessa tulee mukana kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja opasteet
- Toimii omalla Ni-Cd akulla