KAMIC - Turvavalaisin - GR-414/6L COMFORT LED LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 6 W
Kotelointiluokka (IP) - IP42
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030364
Sähkönumero
4226049
Toimittajan tuotenumero
GR-414/6L
Tukkuerä
15
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
6 W
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
110...250 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
16 m
Leveys:
121 mm
Pituus:
272 mm
Korkeus/syvyys:
50 mm
- Comfort Led Light -valaisin on suunniteltu siten että asennus kattoon tai seinään olisi mahdollisimman helppoa
- Pakkauksessa tulee mukana kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja opasteet


