KAMIC - Turvavalaisin - GR-935/30L WEATHER LED LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellinen toiminta-aika - 50000...50000 h
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030371
Sähkönumero
4211859
Toimittajan tuotenumero
GR-935/30L
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellinen toiminta-aika:
50000...50000 h
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
NiCd
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
muu
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
26 m
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
30
Leveys:
145 mm
Pituus:
363 mm
Korkeus/syvyys:
73 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä


