KAMIC - Turvavalaisin - GRL-37/90/WP POWER LIGHT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - lyijy
Toiminto - turvavalaistus
Sisältää piktogrammin - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030869
Sähkönumero
4211858
Toimittajan tuotenumero
7300006
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
lyijy
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Leveys:
307 mm
Pituus:
100 mm
Valopäiden lukumäärä:
2
Korkeus/syvyys:
350 mm


