KAMIC - Turvavalaisin - Super CAP DUO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5800...5800 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4.2 W
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5205327054476
Sähkönumero
4126967
Toimittajan tuotenumero
7349315
Tukkuerä
26
Värilämpötila-alue:
5800...5800 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4.2 W
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Akkutyyppi:
muu
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Kauko-ohjaus:
ei
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Valonjako:
heijastin
Korkeus/syvyys:
63 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Ulkohalkaisija:
125 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Varallaolovaihtoo sopiva:
kyllä
Jatkuvaan piiriin sopiva:
ei
Kotelon RAL-numero:
9010
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Turvavalon valovirta:
450 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


