KAMIC - Turvavalaisin - Super CAP FLEX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5800...5800 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7.2 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5205327054469
Sähkönumero
4126966
Toimittajan tuotenumero
7349310
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
5800...5800 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7.2 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Akkutyyppi:
muu
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
530...530 lm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
25 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
147 mm
Pituus:
270 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
48 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Napojen lukumäärä:
7
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Varallaolovaihtoo sopiva:
kyllä
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Kotelon RAL-numero:
9010
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Turvavalon valovirta:
660 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


