KAMIC - Turvavalaisin - VIA LED keskusakusto musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Asennustapa - pinta-asennus kattoon
Toiminto - turvavalaistus
Sisältää piktogrammin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8436024598469
Sähkönumero
4226283
Toimittajan tuotenumero
VMV-S2L-4
Tukkuerä
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
musta
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
muu
Suojuksen materiaali:
muu
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Leveys:
142 mm
Pituus:
142 mm
Valopäiden lukumäärä:
1
Valonjako:
polttopistelinssi
Korkeus/syvyys:
39 mm
Nimellisvirta-alue:
0.013...0.013 mA
Turvavalon valovirta:
170 lm
- Via LED on huomaamaton hätävalaistuslaite joka on varustettu LED valonlähteellä ja suunniteltu pinta-asennettavaksi kattoon sisätiloissa
- LED turvavalaisimesta on saatavilla yksikkövalaisin omalla akulla ja autotestillä sekä 230V AC/DC keskusakustoille tarkoitettu malli
- Valaisimen mukana tulee vaihdettavat linssit poistumisreiteille ja avoimiin tiloihin
- Valovirta 170lm
- Väri musta, saatavana myös valkoisena
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


