KAMIC - Turvavalaisin - VIA LED valkoinen

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - NiMH

  • Asennustapa - pinta-asennus kattoon

  • Toiminto - turvavalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8436530767571

Sähkönumero

4226280

Toimittajan tuotenumero

7340978

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

NiMH

Asennustapa:

pinta-asennus kattoon

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

muu

Suojuksen materiaali:

muu

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Leveys:

142 mm

Pituus:

142 mm

Valopäiden lukumäärä:

1

Valonjako:

polttopistelinssi

Korkeus/syvyys:

39 mm

Nimellisvirta-alue:

0.015...0.015 mA

Turvavalon valovirta:

170 lm

VIA LED turvavalaisin omalla 1h akulla. 170lm. valkoinen. jatkuva- tai virtakatkos toiminta. autotesti

  • Via LED on huomaamaton hätävalaistuslaite joka on varustettu LED valonlähteellä ja suunniteltu pinta-asennettavaksi kattoon sisätiloissa
  • LED turvavalaisimesta on saatavilla yksikkövalaisin omalla akulla ja autotestillä sekä 230V AC/DC keskusakustoille tarkoitettu malli
  • Valaisimen mukana tulee vaihdettavat linssit poistumisreiteille ja avoimiin tiloihin
  • Valovirta 170lm
  • Väri valkoinen, saatavana myös mustana

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan