KAMIC - Turvavalokeskus - GR-9500/600/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 600 W
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030746
Sähkönumero
7121905
Toimittajan tuotenumero
GR-9500/600/8
Tukkuerä
0
Teho:
600 W
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Pituus:
270 mm
Leveys:
500 mm
Korkeus:
670 mm
GR-9500/600/8 turvavalokeskus. 600VA kokonaisteho 1h varakäyntiajalla. 8 valaisinryhmää. max 75VA per ryhmä
- Syöttöjännite 230V AC
- Lähtöjännite normaalikäytöllä 230V AC
- Lähtöjännite akkukäytöllä 230V AC
- Akkujännite 24V, 2 kpl 12V 33Ah akku (myydään erikseen)
- Kokonaisteho 600VA yhden tunnin varakäyntiajalla (130VA / 3h)
- 8 valaisinryhmää, max 75VA per ryhmä
- Mahdollisuus liittää useampia keskuksia yhteen verkon yli
- Ohjelmointi, valvonta ja testaus selaimella (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome)
- Jokainen valaisinryhmä ohjelmoitavissa itsenäisesti joko jatkuva- tai virtakatkos toimiseksi


