KANEXPRO - AV-laite - HDMI-USB kuvankaappaus dongle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - muu
Kokoonpano - muu
Kiinnitystapa - muu
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
813982022607
Sähkönumero
7914150
Toimittajan tuotenumero
CON-GAMECAP
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
Kokoonpano:
muu
Kiinnitystapa:
muu
Väri:
musta
Moduulien lukumäärä:
1
Radio-ohjattu:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
KanexPro CON-GAMECAP on HDMI kuva/ääni kaappauslaite, jolla voit kaapata HDMI-lähteestä sekä kuvan että äänen ja lähettää sen tietokoneelle esikatselua tai tallennusta varten. Toimii kameratulona videoneuvottelu ja striimausohjelmistojen kanssa. Soveltuu esimerkiksi pelikonsolien, opetustallennus tai action kameran kuvan striimaamiseen.
Kaappaa HD sisältöä 1080p resoluutiolla
Maksimi tallennus resoluutio on 1920x1080 (1080p) 30Hz rauta ylös- ja alas-skaalauksella. Laite hyväksyy 4K/30Hz signaalin ja alals-skaalaa sen automaattisesti USB lähtöön 1080p/30 resoluutiolle.
Käyttösovelluksia
- Pelikonsoli ja PC-pelien tallennus tai striimaus
- Live striimaus yhdessä action-, järjestelmäkameran tai muun HDMI lähdöllä varustetun kameran kanssa
- Opetuskäyttössä voit tallentaa opettaja tai oppilaan esityksen myöhemmin käytettäväksi tai jaettavaksi oppilaille
- Zoom, Teams, Meet jne videoneuvottelussa voi käyttää mitä tahansa kameraan webbikamerana
- Maksimi HDMI tulon resluutio 3840×2160@30Hz
- Maksimi lähtöresoluutio 1920×1080@30Hz
- 8/10/12bit deep color tuki
- Toimii useimpien videoeditointi ja -kaappausohjelmistojen kanssa, kuten VLC, OBS, Amcap, jne
- Windows ja MacOS tuki
- Täyttää USB Video ja UVC standardit
- Täyttää USB Audio UAC standardit
- Käyttöjännite USB liitännästä, ei tarvetta erilliselle virtalähteelle
- Pakkaus sisältää 90cm HDMI kaapelin


