KANEXPRO - AV-laite - HDMI4K USB2.0 kuvankaappaus

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - muu

  • Kokoonpano - muu

  • Kiinnitystapa - muu

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

813982022652

Sähkönumero

7914109

Toimittajan tuotenumero

CON-GAMECAPL

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

muu

Kokoonpano:

muu

Kiinnitystapa:

muu

Väri:

musta

Radio-ohjattu:

ei

Materiaali:

muovi

KanexPro HDMI 4K USB 2.0 kuvankaappausdongle, 1080P out (down/up scale),HDMI Loop out



KanexPro CON-GAMECAPL on videonkaappauslaite, joka voi kaapata sekä HDMI-videota että HDMI-ääntä lähettämällä ääni- ja videosignaaleja tietokoneelle videosisällön striimausta, esikatselua tai tallentamista varten. Soveltuu videopelikonsolin kuvan kaappaamiseen, opetustallennuksiin, lääketieteelliseen kuvantamiseen tai suoratoistoon HDMI-kameran avulla.

Loop-out-portin avulla voidaan kuva jakaa sekä näyttöön että tietokoneeseen samanaikaisesti, jolloin voit kaapata ja tarkkailla kuvaa samanaikaisesti. Kaappaa 1080p teräväpiirtosisältöä.

Maksimi tallennusresoluutio on 1920x1080 (1080p) 30Hz rauta ylös- ja alas-skaalauksella. Laite hyväksyy 4K/30Hz signaalin ja alas-skaalaa sen automaattisesti USB-lähtöön 1080p/30 resoluutiolle.

Käyttösovelluksia
  • Pelikonsoli- ja PC-pelien tallennus tai striimaus
  • Live-striimaus yhdessä action-, järjestelmäkameran tai muun HDMI-lähdöllä varustetun kameran kanssa
  • Opetuskäytössä voit tallentaa opettajan tai oppilaan esityksen myöhemmin käytettäväksi tai jaettavaksi
  • Zoom-, Teams-, Meet- jne. videoneuvottelussa voi käyttää mitä tahansa kameraa webbikamerana
Ominaisuudet:
  • Automaattinen 4K / 30Hz skaalaus 1080p / 30 HD HDMI -resoluutioon
  • Maksimilähtöresoluutio 1920×1080@30Hz
  • HDMI loop-out
  • 8/10/12bit deep color-tuki
  • Toimii useimpien videoeditointi- ja kaappausohjelmistojen kanssa, kuten VLC, OBS, Amcap, jne
  • Windows ja MacOS tuki
  • Täyttää USB Video ja UVC standardit
  • Täyttää USB Audio UAC standardit
  • Käyttöjännite USB-liitännästä, ei tarvetta erilliselle virtalähteelle
  • Pakkaus sisältää 90cm HDMI-kaapelin