Etusivu

KANEXPRO - Jakaja - 1X16 4K HDMI2.0

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Soveltuu 19" asennukseen - kyllä

  • 100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

813982022713

Sähkönumero

7914110

Toimittajan tuotenumero

SP-1X16SL18G

Tukkuerä

1

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

0

Ethernet:

ei

Fast Ethernet:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

Power over Ethernet:

ei

10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps MTRJ - porttien lukumäärä:

0

10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

GIBC (SX) -porttien lukumäärä:

0

GIBC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Mini-GBIC (SX) -porttien lukumäärä:

0

Mini-GBIC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Syöttöjännite DC:

5...5 V

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Hallittavissa:

ei

Rakennetyyppi:

muu

Korkeus:

40 mm

Leveys:

268 mm

Syvyys:

125 mm

KanexPro 1x16 4K HDMI 2.0, 16-porttinen jako alas skaalauksella

KanexPro 1x16 4K HDMI 2.0 16-porttinen jako alas skaalauksella on asentajaystävällinen, kevyt HDMI-jaotin, joka jakaa yhden HDMI-tulon kuuteentoista lähtöön. Se tukee pakkaamattomia 4K UHD-resoluutioita sekä videoresoluution alas skaalausta. 4K-tulo voidaan automaattisesti alas skaalata 1080p-lähdöksi, yhteensopivaksi 1080p näyttöjen kanssa.

Laite on HDCP 2.2 yhteensopiva ja uusimpien High Speed HDMI- määritysten mukainen. Tämä ammattimainen HDMI-jaotin on optimaalinen ratkaisu jakamaan HDMI-videota ja upotettua, monikanavaista digitaalista ääntä useissa erilaisissa näyttöympäristöissä, kuten digital signage-palveluissa, lentokentillä ja ostoskeskuksissa.

Laitteen HDCP 2.2- todennus varmistaa suojatun sisällön oikeanlaisen käsittelyn. Se ylläpitää resoluutioita 4K- 4096x2160@24, 30, 50 tai 60Hz, 3840x2160@24, 25,30, 50 tai 60Hz ja 2560x1080@60Hz näyttäen kuvasuhteen 21:9. 1920 x 1200 tai Full HD 1080p/60 on standardi kaikille KanexPro-jaottimille.

Täydellinen esimerkiksi kirkkoihin, ostoskeskuksiin ja ravintoloihin, joissa yksi HDMI-laite halutaan jakaa 16 näyttöön.

Ominaisuudet:
  • Täyttää HDMI V2.0- määritykset
  • Tukee resoluutiota 4K@60Hz 4:4:4
  • HDMI-tulo HDCP 2.2 ja lähdöt HDCP1.4 yhteensopivia
  • Yhteensopiva HDMI AOC-kaapeleiden kanssa, jopa 5V 200mA:n teho jokaisessa lähdössä.
  • Tukee videoresoluution alas skaalausta, 4K-tulo voidaan muuntaa 1080p-lähdöksi.
  • Kaistanleveys jopa 18Gbps.
  • Edistyksellinen EDID-ohjaus: useita eriasetuksia ja käyttäjän määrittämät asetukset sallittuja.
  • Sisäänrakennettu taajuuskorjain lähetyksen signaalin parantamiseen.
  • 3 vuoden takuu