KANEXPRO - AV-laite - HDMI to 3G/HD-SDI/SDI Muunnin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - muu
Kokoonpano - muu
Kiinnitystapa - muu
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
813982020078
Sähkönumero
7914144
Toimittajan tuotenumero
EXT-HDSDIX
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
Kokoonpano:
muu
Kiinnitystapa:
muu
Väri:
harmaa
Moduulien lukumäärä:
1
Radio-ohjattu:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
100 mm
KanexPro HDMI to 3G/HD-SDI/ SDI Muuntaja KanexPro HDMI-SDI-muunnin on suunniteltu muuntamaan korkean resoluution HDMI-lähteitä SDI-näyttöön (HD-kamerat, GoPro-kamerat, HDMI-pohjaiset PC:t). Tämä kompakti laite sopii helposti niin SDI-näytön taakse, telineen takaosaan kuin suoraan kameratelineeseenkin.
Soveltuu seurantaan ja tallentamiseen sovelluksissa tai live-tapahtumissa.
Soveltuu seurantaan ja tallentamiseen sovelluksissa tai live-tapahtumissa.
- Ominaisuudet:
- Muunna HDMI-PC-signaali tai HD-kamera HD-SDI-signaaliksi
- Verkkolaajennin monitoreille
- Integroitu audio
- Synkronoidut audio/video ja äänet
- HDMI-äänentoistoon kuluu jopa kahdeksan kanavaa SDI-ulostuloon
- Sovita monitorin taakse, telineen takaosaan tai suoraan telineeseen
- Tukee signaalin tahdistusta
- SDI kantama jopa 300 metriä


