KANEXPRO - Lähetin - HDMI laajenninpari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 70 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
813982021358
Sähkönumero
7914163
Toimittajan tuotenumero
EXT-HDBT70M
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
70 m
KanexPro HDMI laajenninpari HDBaseT (lähetin+vastaanotin UltraSlim4K/30) KanexPro EXT-HDBT70M UltraSlim on HDCP 2.2 -yhteensopiva laajenninpari, joka koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. Laite käyttää HDBaseT-tekniikkaa lähettämään pakkaamattomia, suuriresoluutioisia 1080p / 4K-signaaleja lähettimestä vastaanottimeen CAT5e / CAT6a -kaapelilla jopa 40-70 metrin etäisyydelle. Laite tukee 4K/60Hz 4:2:0. Lisäksi laite tukee CEC:tä, kaksisuuntaista RS232- ja IR-ohjausta sekä kaksisuuntaista PoH (HDBaseT) -toimintoa.
Sovellukset:
Laite soveltuu DS-sovellusten, terveydenhuollon AV:n, valvomoiden, koulutuslaitosten, lentokenttien ja kotiteatterien käyttöön.
Huomaa:
Käytä CAT5e / 6-kaapelia, jossa on matala impedanssi STP (suojattu kierretty pari).
Ominaisuudet:
Sovellukset:
Laite soveltuu DS-sovellusten, terveydenhuollon AV:n, valvomoiden, koulutuslaitosten, lentokenttien ja kotiteatterien käyttöön.
Huomaa:
Käytä CAT5e / 6-kaapelia, jossa on matala impedanssi STP (suojattu kierretty pari).
Ominaisuudet:
- UltraSlim-pistekohtainen HDMI-laajenninpari HDBaseT:n yli
- Laajenna Full HD 1080p jopa 70 metriä
- Laajenna 4K / 60 40m asti
- Tukee Ultra HD 4K @ 24/30 / 60Hz resoluutioit
- PC-resoluutiot 1080p / 60 @ 48bit
- 4K / 60Hz w / 4: 2: 0
- Kaksisuuntainen PoH (HDBaseT)
- HDCP 2.2 ja EDID-yhteensopiva
- Kaistanleveys 10,2 Gbps
- Kaksisuuntainen RS-232- ja IR-ohjaus
- Tukee CEC / IR / RS-232-ohitusta
- IR-tulo / lähtö - upotettu CATx-laajennuksen yli
- Dolby TrueHD ja DTS Master Audio valmiina
- Tukee pakkaamatonta ääntä - LPCM
- Sisältää erilliset asennuskorvat
- Yksi lukitusvirtalähde mukana, virta voidaan syöttää lähettimeltä tai vastaanottimelta


