KANEXPRO - Mikseri - 3-in mikserivahv 40W 70/100V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tulojen lukumäärä - 3
Lähtöjen lukumäärä - 2
Liitäntätapa Cinch - ei
Liintäntätapa liitin - kyllä
Malli / Tyyppi - miksauspaneeli kaiuttimille
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
814556016077
Sähkönumero
7914152
Toimittajan tuotenumero
AP3DBL
Tukkuerä
1
Tulojen lukumäärä:
3
Lähtöjen lukumäärä:
2
Liitäntätapa Cinch:
ei
Liintäntätapa liitin:
kyllä
Malli / Tyyppi:
miksauspaneeli kaiuttimille
Kiinnitystapa kaiutinkisko:
ei
Liitäntätapa Scart:
ei
Liitäntätapa ruuviliitin:
kyllä
Liitäntätapa 5-napainen DIN:
ei
Leveys:
96 mm
Korkeus:
38 mm
Syvyys:
88 mm
Nimellisjännite:
24 V
Kaiutinryhmien määrä:
1
Liitettävien laitteiden määrä:
3
KanexPro AP3DBL on 3-tuloinen 40-wattinen vahvistin, joka tukee myös 70V tai 100V.
Se sisältää RCA-, 3,5mm- ja TOSLINK-tulot. Vahvistin tukee mikrofonimiksausta ja EQ-hallintaa. AP3DBL:n RS-232- ohjaus ja 70V/100V-lähtö tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon useaan käyttötarkoitukseen, kuten sporttibaareihin, kokoustiloihin ja yleisäänentoistokohteisiin.
Ominaisuudet:
- Nopea vaihto tulojen välillä, 3 äänituloa (1 digitaalinen, 2 analogista)
- Yksi 3-tasoinen MIC-tulo sekoitintoiminnolla
- 40 watin vahvistimen lähtö 70V tai 100V jännitteellä
- Säädettävä äänenvoimakkuus bassolla ja diskantilla
- Virtalähteen lukitseminen
- Ohjaus etupaneelista, RS232- ja IR-ohjaus
- Tukee Dual-mono- lähtöä
- Sisäänrakennettu mikrofonisekoitin (erikseen ohjattavissa)
- Linja-audiolähtö, äänenvoimakkuudella säädettävissä.
- MIC-tulo tukee 48V:n fantomitehoa
- Ducking-toiminto
- Tukee balansoitua / balansoimatonta signaalia
- Konvektiojäähdytteinen, antistaattinen kotelomalli


