KANEXPRO - Kytkin - True 4K HDMI 5X1 kytkin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - automaattinen / manuaalinen T-Switch
Tulojen lukumäärä - 5
Lähtöjen lukumäärä - 1
Ulkoinen virtalähde - kyllä
Aikakatkaisu - 0 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
813982020429
Sähkönumero
7914187
Toimittajan tuotenumero
SW-HD20-5X14K
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
automaattinen / manuaalinen T-Switch
Tulojen lukumäärä:
5
Lähtöjen lukumäärä:
1
Ulkoinen virtalähde:
kyllä
Aikakatkaisu:
0 s
KanexPro True 4K HDMI 5X1 kytkin KanexPro SW-HD20-5X14K:ssa on viisi HDMI-tuloa yhteen HDMI-lähtöön. Suunniteltu tukemaan True4K UHD -resoluutioita jopa 4 K @ 30Hz HDCP2.2-määritysten mukaan. Tukee myös kaikkia 3D TV -formaatteja ja Full HD 1080p -resoluutioita. Vaihda hetkessä kaukosäätimellä jopa viiden 4K HDMI tulolähteen välillä kuva yhteen näyttöön.
Täydellinen kotiteatterihuoneisiin, yrityssovelluksiin, kokoushuoneisiin, luokkahuoneisiin ja muihin sovelluksiin, joissa on vaihdettava kuvanlähdettä viiden eri tulon välillä yhteen näyttöön.
Ominaisuudet:
Täydellinen kotiteatterihuoneisiin, yrityssovelluksiin, kokoushuoneisiin, luokkahuoneisiin ja muihin sovelluksiin, joissa on vaihdettava kuvanlähdettä viiden eri tulon välillä yhteen näyttöön.
Ominaisuudet:
- Kytke viisi HDMI-lähdettä yhteen 4K-näyttöön
- 4K @ 30Hz UHD, 1080p ja 3D-resoluutiot
- 4Kx2K @ 30Hz 24bit RGB, YCBCR 4: 4: 4 ja YCBCR 4: 2: 2.
- Tietokoneen resoluutio jopa QSXGA @ 60Hz
- Tukee 3D-kehysten peräkkäisiä videomuotoja 1080p @ 60Hz
- HDCP 2.2 -yhteensopiva
- Digitaalinen äänituki: LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio
- Korkea kaistanleveys, mikä takaa parhaan videokokemuksen
- Etupaneelin merkkivalot sisääntulo- / lähtösignaaleille
- Erittäin kompakti muotoilu
- 5 V DC: n ulkoinen virtalähde mukana
- Sisältää IR-kaukosäätimen