Etusivu

KANEXPRO - Lähetin - 100m USB 2.0 laajenninpari

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Vastaanotin - kyllä

  • Kantama - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

813982022379

Sähkönumero

7914178

Toimittajan tuotenumero

EXT-USB2100M

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Vastaanotin:

kyllä

Kantama:

100 m

KanexPro 100m USB 2.0 laajenninpari

KanexPro EXT-USB2100M-laajennin on kompakti USB 2.0 -lähetin/vastaanotinpari. Laite on suunniteltu laajentamaan USB 2.0 (480Mbps) -signaaleja tulostimelta, kosketusnäytöltä, USB-keskittimeltä, USB-kamerasta tai HID-laitteesta (HID) masteriin jopa 100 metrin etäisyydeltä. Järjestelmä on yksinkertainen, kytket vain laitteen kiinni ja se on heti valmis toimintaan, ilman erillisiä ajureita tai asetusten hakemista.

Standardi USB 2.0

480Mbps USB 2.0 (nopea USB) tarjoaa riittävästi kaistanleveyttä multimedia- ja tallennussovelluksia varten. USB 2.0 on täysin yhteensopiva eteen- ja taaksepäin alkuperäisten USB 1.1 -laitteiden kanssa. Se toimii myös alkuperäiseen USB-liitäntään valmistetuilla kaapeleilla ja liittimillä.

Sovellukset:

USB 2.0 tukee sekä matalan kaistanleveyden (esim. näppäimistöt, hiiret) että suuremman kaistanleveyden laitteita (esim. korkearesoluutioiset web-kamerat, skannerit, tulostimet ja suuren kapasiteetin tallennusjärjestelmät).

Extender-sarja sisältää kaksi yksikköä: lähetinyksikön ja vastaanotinyksikön.

1. Asuinrakennukset/asunnot: Soveltuu erinomaisesti esim. etätyössä käytettävän web-kameran laajentamiseen (Zoom-kokous).
2. Koulut ja oppilaitokset: Voidaan käyttää laajentamaan tietokoneyhteyttä projektorin näytölle tai luokan sisäiseen kokouskamerajärjestelmään.
3. Digital Signage: HID (Human Interface Device) -kykyiset näytöt vaativat USB 2.0 -yhteyden kosketus- ja ohjaustietojen siirtämiseksi masterille. Voit liittää siihen helposti myös massamuistilaitteen vaikka olisit kaukana masterista tai näytöstä.

Ominaisuudet:

  • USB 2.0 -laajennus (100 m)
  • Yksinkertainen ja helppo kytkentä ja käyttöönotto, ilman erillisiä ajureita tai asetusten hakua
  • Tukee USB 2.0 -protokollaa, siirtonopeus jopa 480Mbps
  • Sisältää yhden USB-B-porttitulon lähettimessä
  • Sisältää kaksi USB 2.0 -portin lähtöä vastaanottimessa
  • Kompakti muotoilu
  • KanexPro:n 3 vuoden takuu