KANEXPRO - Lähetin - HDMI laajennin HDBaseT 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 100 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
813982020030
Sähkönumero
7914179
Toimittajan tuotenumero
EXT-HD100MHBT
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
100 m
KanexPro 4K UHD <(>&<)> HDBaseT laajenninpari 100m, PoE-tuella
KanexPro Long-Runner käyttää HDBaseT-tekniikkaa HDMI-signaalin siirtoon ethernet-verkkokaapelointia käyttäen, jopa 100 metrin etäisyydelle. Laite tukee yhdellä CAT5e/6-kaapelilla jopa 4Kx2K resoluutioita (4 kertaa 1080p), monikanavaista ääntä ja IR-laajennuksia.
Käyttökohteina esimerkiksi kuvan siirto projektorille tai näytölle käyttämällä olemassa olevaa kaapelointia. Saneerauskohteessa vanha VGA-kaapelointi voidaan helposti korvata uudella CAT6-kaapeloinnilla tai käyttää jo olemassa olevaa kaapelia. HDCP-, EDID- ja CEC- yhteensopiva.
Virransyöttö on mahdollinen lähettimestä tai vastaanottimesta, helpottaa asennusta.
KanexPro Long-Runner on ihanteellinen ratkaisu pitkien matkojen HDMI-laajennukseen.
Ominaisuudet:
KanexPro Long-Runner käyttää HDBaseT-tekniikkaa HDMI-signaalin siirtoon ethernet-verkkokaapelointia käyttäen, jopa 100 metrin etäisyydelle. Laite tukee yhdellä CAT5e/6-kaapelilla jopa 4Kx2K resoluutioita (4 kertaa 1080p), monikanavaista ääntä ja IR-laajennuksia.
Käyttökohteina esimerkiksi kuvan siirto projektorille tai näytölle käyttämällä olemassa olevaa kaapelointia. Saneerauskohteessa vanha VGA-kaapelointi voidaan helposti korvata uudella CAT6-kaapeloinnilla tai käyttää jo olemassa olevaa kaapelia. HDCP-, EDID- ja CEC- yhteensopiva.
Virransyöttö on mahdollinen lähettimestä tai vastaanottimesta, helpottaa asennusta.
KanexPro Long-Runner on ihanteellinen ratkaisu pitkien matkojen HDMI-laajennukseen.
Ominaisuudet:
- Laajenna HDMI-signaaleja jopa 100 metrin päähän yhdellä CAT6-kaapelilla
- Virransyöttö CAT-kaapelin välityksellä joko lähettimestä (TX) tai vastaanottimesta (RX)
- Yksi ulkoinen 12VDC/2A virtalähde sisältyy pakkaukseen, voidaan kytkeä joko lähettimeen tai vastaanottimeen.
- Kaksisuuntainen Infrapunasignaalin siirto
- Tuetut resoluutiot:480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K @ 30Hz/60Hz. Myös WUXGA (1920x1200)
- Kaistanleveys jopa 10,2 Gbps
- 3D-tuki, pass-through
- CEC-tuki, pass-through
- HDCP- ja EDID- yhteensopiva
- Audiotuki: Dolby TrueHD ja DTS Master Audio, 7.1 -yhteensopiva
- Pakkaamaton äänituki, kuten LPCM
- Etupaneeli-LED linkkitoiminnoille ja HDCP-todennukselle


