Etusivu

KANEXPRO - Mikseri - mikrofonimikseri 2x20W@4Ohm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Liitäntätapa Cinch - ei

  • Liintäntätapa liitin - kyllä

  • Malli / Tyyppi - miksauspaneeli kaiuttimille

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

814556015087

Sähkönumero

7914151

Toimittajan tuotenumero

AP2DBL

Tukkuerä

1

Tulojen lukumäärä:

2

Lähtöjen lukumäärä:

2

Liitäntätapa Cinch:

ei

Liintäntätapa liitin:

kyllä

Malli / Tyyppi:

miksauspaneeli kaiuttimille

Kiinnitystapa kaiutinkisko:

ei

Liitäntätapa Scart:

ei

Liitäntätapa ruuviliitin:

kyllä

Liitäntätapa 5-napainen DIN:

ei

Leveys:

88 mm

Korkeus:

33 mm

Syvyys:

96 mm

Kaiutinryhmien määrä:

2

Liitettävien laitteiden määrä:

2

KanexPro mikrofonimikseri 2x20W@4Ohm

KanexPro AP2DBL on (D-luokan) minivahvistin, jossa on ekvalisaattori ja mikrofonimikseri. Laitteen antama teho on 2x20W@4Ohm tai sillattuna 1x40W@8Ohm. AP2DBL on kompakti vahvistinmikseri, joka on pienen kokonsa ansiosta mahdollista sijoittaa lähes mihin tahansa. Laitetta on mahdollista ohjata RS-232- komennoilla. Mikseri sisältää erilliset volyymin ja balanssin säädöt ja se tukee balansoitua / balansoimatonta signaalia.

Ominaisuudet:
  • Nopeat vaihdot tulojen välillä
  • 2x20W@4Ohm ja sillattuna 1x40W@8Ohm
  • Tukee Dual-mono- lähtöjä
  • Sisäänrakennettu mikrofonimikseri (Erikseen ohjattavissa)
  • Linjatasoinen lähtö, äänenvoimakkuuden säädöllä.
  • MIC-tulo tukee 48V:n fantomitehoa
  • MIC-portti tasapainotetulla kytkennän vaimennuksella
  • Tukee balansoitua / balansoimatonta signaalia
  • Tukee Ducking-tekniikkaa
  • Erittäin pieni käynnistysvirta
  • Kaksi stereoäänituloa, vaihdettavissa painikkeella, kaukosäätimellä (ei sisälly pakettiin) tai RS232:lla.
  • Äänenvoimakkuutta / bassoa / diskanttia voidaan ohjata laitteen painikkeilla tai RS232:lla
  • Vaihtoehtoinen ohjaus IR-kaukosäätimellä (ei sisälly pakettiin)
  • Konvektiojäähdytteinen, antistaattinen kotelomalli.