KARLUX - Kaari seinävalaisin ulko - KAA SN-A-MU 100W E27 IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041060576
Sähkönumero
4106057
Toimittajan tuotenumero
KAARI SEINÄ-MUSTA-E27
Tukkuerä
50
Suojausluokka:
I
KAARI PERUSMALLI
Klassikoksi muodostunut, etenkin taloyhtiöille suunniteltu Kaari seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkaan häikäisemättä. Kaari seinävalaisin on kotonaan myös omakotitalon seinässä luoden kauniin valaistuksen talon ulkopintaan. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari Numerovalaisimen kanssa taloyhtiöiden seinävalaisimiksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Klassikoksi muodostunut, etenkin taloyhtiöille suunniteltu Kaari seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkaan häikäisemättä. Kaari seinävalaisin on kotonaan myös omakotitalon seinässä luoden kauniin valaistuksen talon ulkopintaan. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari Numerovalaisimen kanssa taloyhtiöiden seinävalaisimiksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on sähkösinkittyä terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Musta RAL 9005
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Mitat (mm): 225 X 310
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP34
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


