KARLUX - Kaari seinävalaisin ulko - KAA SN-LED/840-MU IP34

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Sisältää ohjauslaitteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041061856

Sähkönumero

4106185

Toimittajan tuotenumero

KAARI SEINÄ-LED-MUSTA

Tukkuerä

50

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Suojausluokka:

II

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

225 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

KAARI PERUSMALLI LED

Klassikoksi muodostunut, etenkin taloyhtiöille suunniteltu Kaari seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkaan häikäisemättä. Kaari seinävalaisin on kotonaan myös omakotitalon seinässä luoden kauniin valaistuksen talon ulkopintaan. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari Numerovalaisimen kanssa taloyhtiöiden seinävalaisimiksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne on sähkösinkittyä terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Musta RAL 9005
  • LED-moduuli 8 W, >50 000 h
  • Valovirta 913 lm
  • Värilämpötila 4000 K
  • Mitat (mm): 225 X 310
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP34
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan