KARLUX - Käpyvalaisin - KPY PH-A 100W VA RAL9010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija - 51...51 mm
Suojausluokka - I
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041075136
Sähkönumero
4107513
Toimittajan tuotenumero
KÄPY PH-A-VALK
Tukkuerä
32
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
51...51 mm
Suojausluokka:
I
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
E27
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Karluxin ensimmäinen oma valaisinmalli Käpy on edelleen tuotannossa. Ajaton Käpy on muodostunut vuosikymmenten saatossa klassikoksi koko Suomessa. Ihana kuparinen Käpy on trendikkään valinta talon pihapiiriin. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Käpy on kotonaan etenkin kesämökeillä, omakotitalon pihapiirissä ja retrohenkisissä kohteissa. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne alumiinia ja RST-terästä, lampunsuojus iskunkestävää akryyliä
- Valkoinen RAL 9010
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Asennus pylvääseen 48 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP23
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


