KARLUX - Pollari Siru pihapiirivalaisin - SIR PH-A-HA 100W-E27 IP44-1100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Valaisintyyppi - pollarivalaisin
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041075884
Sähkönumero
4107588
Toimittajan tuotenumero
SIR PH-ANTRASIITTI
Tukkuerä
15
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojausluokka:
I
Särmikäs Siru pihapiirivalaisin on suunniteltu etenkin pihapiiriin, poluille ja puutarhaan ja jalkakäytäville. Industrial-henkinen Siru on kotonaan etenkin tiili- ja kivitalojen läheisyydessä, karussa kalliomaisemassa sekä persoonallisissa kohteissa, kuten vanhalla kasarmialueella. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Antrasiitti RAL 7024
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Pituus 1100 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
- Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm
Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


