KARLUX - Pollarivalaisin - ALBATROSSI-HA-LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045071387
Sähkönumero
4507138
Toimittajan tuotenumero
ALBATROSSI-HARMAA-LED
Tukkuerä
0
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
200 mm
Halkaisija:
200 mm
Suojausluokka:
I
Nimellisvirta-alue:
220...240 mA
Jykevä Albatrossi LED-pollari on suunniteltu etenkin julkisiin kohteisiin kuten jalkakäytäville ja toreille. Albatrossi on erinomainen valinta kaupunkien vilkkaille alueille, kuten kauppakeskuksiin, parkkipaikolle ja kävelykaduille. Kestävän rakenteensa ja tyylikkään muotokielensä ansiosta pollari kestää aikaa ja erilaisia sääoloja hievahtamatta. Erityisen kauniin ylös/alas valon antava LED-moduuli on energiatehokas ja huoltovapaa. Pollari valaisee tien lisäksi kauniisti viereiset puut. Albatrossi on syntynyt kohtaamaan kaupungin valaistustarpeet vilkkailla keskustan pääväylillä, kuten ensimmäisessä referenssikohteessa Lahdessa. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on alumiinia, pollarissa on kytkentäluukullinen teräsrunko
- Päällimmäinen kupu julkisiin kohteisiin soveltuvaa karkaistua lasia 6 mm, sylinterikupu iskunkestävää akryyliä 5 mm
- Harmaa RAL 7037
- LED-moduuli 25 W, ylös/alas
- 3040 lm
- Ra >80
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- ? 200 mm
- Pituus 1300 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP65
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
- Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


