KARLUX - Pollarivalaisin - POLKU POLLARI ALUM 5w H.HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045071660
Sähkönumero
4507166
Toimittajan tuotenumero
POLKU POLLARI HARMAA
Tukkuerä
1
POLKU POLLARI ALUMIINI 5w led HEL.HARMAA
Selkeän tyylikäs Polku valaisee nimensä mukaisesti polut, mutta myös puutarhan, pihatiet ja esimerkiksi laiturin. Polku LED-pollari on modernin kohteen valinta huoltovapaan LED-moduulin ansiosta. Moderni valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Multi seinävalaisimeen sekä Multi K kattovalaisimeen, joten saman valaisimen eri versioilla voi valaista sisä- ja ulkotilat, niin katetut alueet, polut kuin seinätkin. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Polku on saatavilla myös lyhyempänä, esimerkiksi laiturille tai rappusille asennettavaksi, sekä pistorasialla varustettuna, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Selkeän tyylikäs Polku valaisee nimensä mukaisesti polut, mutta myös puutarhan, pihatiet ja esimerkiksi laiturin. Polku LED-pollari on modernin kohteen valinta huoltovapaan LED-moduulin ansiosta. Moderni valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Multi seinävalaisimeen sekä Multi K kattovalaisimeen, joten saman valaisimen eri versioilla voi valaista sisä- ja ulkotilat, niin katetut alueet, polut kuin seinätkin. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne alumiinia
- Harmaa RAL 7037
- LED-moduuli 5 W, >50 000 h
- 900 lm
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- Ra >80
- Pituus 1100 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
- Asennus suoraan jalustaan. Sisältää asennusjalan. Laippa-asennus saatavilla erikoistyönä pyynnöstä.
Polku on saatavilla myös lyhyempänä, esimerkiksi laiturille tai rappusille asennettavaksi, sekä pistorasialla varustettuna, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


