KARLUX - Pylväsvalaisin - TALAS ZHAGA 34W.HA-5100LM-IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430018880129
Sähkönumero
4545801
Toimittajan tuotenumero
TALAS ZHAGA-IP65-34W-H
Tukkuerä
20
TALAS LED IP65 DALI PUISTOVALAISIN
Kotimainen Talas led Zhaga valmiudella oleva IP65 valaisin on suunniteltu etenkin kaupunkien ja kuntien tarpeisiin. Pylväsvalaisin on kotonaan rakennusten edustoilla ja parkkipaikoilla, asuinalueilla, promenadeilla sekä puisto- ja pyöräteillä. Valonlähteenä LED yhdistettynä Zhagan kautta liitettävään tunnistimeen tuo energiansäästöä ja ZHAGA-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin.
ZHAGA BOOK 18 on suunniteltu itsenäiseksi järjestelmäksi, jolla voidaan täydentää valaisimen ominaisuuksia apuanturilla kun tarvitaan lisätoimintoja (ANSI/NEMA pohjaisissa valaisimissa). Karlux asentaa valmistamaansa valaisimeen Zhaga Book 18 liittimen suojakuvulla. Loppuasiakas, kuten kunta, päättää itse mitä lisäävät tarpeen mukaan, esim. liiketunnistin. Mitä tarvitaan: 2213858-1 (Lumawise Endurance S Receptacle) 2388426-1 (Lumawise Sensor) Liitäntälaite, joka tukee D4i standardia 2213795-1 (Sealing Cap) Tarvitaan vain, jos sensoria ei heti asenneta paikalleen. 2396399-1 (Lumawise Motion Mask) Tarvitaan vain, kun halutaan estää jonkin suunnan havainnointi.
HUOM! Testatessa tulee huomioida, että valotaso on tilassa: On: 35lux, Off: 18lux. Muuten virran kytkemisen jälkeen sensori tekee itse asetuksen (vilkuttaa valoja) ja jää odottamaan valotason tippumista tasolle, jolla sensori toimii (On: 35lux, Off: 18lux).
Ominaisuudet:
Tarpeen vaatiessa Talaksen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Kotimainen Talas led Zhaga valmiudella oleva IP65 valaisin on suunniteltu etenkin kaupunkien ja kuntien tarpeisiin. Pylväsvalaisin on kotonaan rakennusten edustoilla ja parkkipaikoilla, asuinalueilla, promenadeilla sekä puisto- ja pyöräteillä. Valonlähteenä LED yhdistettynä Zhagan kautta liitettävään tunnistimeen tuo energiansäästöä ja ZHAGA-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin.
ZHAGA BOOK 18 on suunniteltu itsenäiseksi järjestelmäksi, jolla voidaan täydentää valaisimen ominaisuuksia apuanturilla kun tarvitaan lisätoimintoja (ANSI/NEMA pohjaisissa valaisimissa). Karlux asentaa valmistamaansa valaisimeen Zhaga Book 18 liittimen suojakuvulla. Loppuasiakas, kuten kunta, päättää itse mitä lisäävät tarpeen mukaan, esim. liiketunnistin. Mitä tarvitaan: 2213858-1 (Lumawise Endurance S Receptacle) 2388426-1 (Lumawise Sensor) Liitäntälaite, joka tukee D4i standardia 2213795-1 (Sealing Cap) Tarvitaan vain, jos sensoria ei heti asenneta paikalleen. 2396399-1 (Lumawise Motion Mask) Tarvitaan vain, kun halutaan estää jonkin suunnan havainnointi.
HUOM! Testatessa tulee huomioida, että valotaso on tilassa: On: 35lux, Off: 18lux. Muuten virran kytkemisen jälkeen sensori tekee itse asetuksen (vilkuttaa valoja) ja jää odottamaan valotason tippumista tasolle, jolla sensori toimii (On: 35lux, Off: 18lux).
Ominaisuudet:
- Runko valettua alumiinia, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
- Harmaa RAL 7037
- LED-moduuli 34 W / 5100 lm
- Asennus pylvääseen (60 mm)
- Asennuskorkeus 3-6 m
- KARLED LED-moduuli, >100 000 h L90/B10
- Värilämpötila 4000 K
- Ra >80
- Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- DALI-ohjattavissa
- IK10
- Kotelointiluokka IP65
- Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S
Tarpeen vaatiessa Talaksen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


