KARLUX - Taajamavalaisi LAHTI LED 1-10W - LAHTI LED 23W.HA-3400lm-IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045069797
Sähkönumero
4506979
Toimittajan tuotenumero
LAHTI TIE LED 23W-HA-3
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3400...0 lm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
ei
Tyylikäs Lahti LED edustaa suomalaista designia parhaimmillaan ja sen on suunnitellut palkittu muotoilija, Isko Lappalainen. Pylväsvalaisin sopii erinomaisesti asuinalueiden, pienteiden ja paljon valoa tarvitsevien aukioiden valaisemiseen, ja on erinomainen valinta esimerkiksi koulun pihalle. Lahti on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Valaisin on rakenteeltaan RST-terästä ja merialumiinia, joten se kestää joka sään! Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Kestävä rakenne on RST-terästä ja merialumiinia
- Harmaa RAL 7037
- LED-moduuli 23 W / 3400 lm
- Optiikka: tiensuuntainen
- KARLED LED-moduuli, >100 000 h
- DALI-ohjattavissa. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- Ra >80
- Värilämpötila 4000 K
- Asennus pylvääseen 60 mm
- Asennuskorkeus 3-6 m
- IK10
- Kotelointiluokka IP65
- Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S
Valaisin on saatavilla myös seinäkiinnityksellä, kysy lisää! Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX

KARLUX -tuote
Tutustu KARLUX-sarjaan


