KARLUX - Lunni seinävalaisin - LUN SN-A 60W VA RAL9010

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041075402

Sähkönumero

4107540

Toimittajan tuotenumero

LUNNI SEINÄULKO-VALK

Tukkuerä

50

Suojausluokka:

I

LUNNI SEINÄVALAISIN

Modernin tyylikäs Lunni on suunniteltu valaisemaan etenkin yksityisiä pihoja, kesämökkejä sekä taloyhtiöiden rakennuksia. Lunni seinävalaisimen opaaliakryyli hajottaa valon kauniisti ja häikäisemättä. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne on alumiinia ja RST-terästä
  • Kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Valkoinen (RAL 9010)
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP23
  • Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan