KARLUX - Pihapiirivalaisin - PIHA.TAVI.KUPARI-E27 IP23

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045071561

Sähkönumero

4507156

Toimittajan tuotenumero

TAVI PIHA KUPARI

Tukkuerä

50

TAVI PIHAPIIRI, Kupari

Kupari Tavi on mitoiltaan hieman pienempi pihapiirivalaisin ja siksi kotonaan etenkin pihapiireissä ja poluilla. Tavi sopii myös taloyhtiöiden pihoille ja esimerkiksi valaisemaan nurmea. Pihapiirivalaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan ja häikäisysuoja peittää lamppua estäen liikaa häikäisyä. Yhdistä Tavi kupari pihapiirivalaisin pikku Talas kupari seinävalaisimeen! Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne kuparia, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Asennus pylvääseen 48 mm
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP23
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Huomaathan, että käsittelemätön kupari patinoituu ajan kuluessa. Patinoitumisnopeus ja patinan lopullinen ulkonäkö saattavat vaihdella paljonkin riippuen esimerkiksi säästä ja ilmansaasteista.

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan