KARLUX - Pistorasiakeskus - HakkapeliittaM3 p.rasiapollari

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430018880389

Sähkönumero

3419807

Toimittajan tuotenumero

HAKKAPELIITTA M3

Tukkuerä

1

Kioskipollari Hakkapeliitta M3 pistorasioilla, 1 kpl 32A voimavirta ja 1kpl 16A voimavirta, Lukko Iloq G50s241

Hakkapeliitta M3 kioskisähkö on pollari missä on vakiona pistorasiayhdistelmät 1 kpl 32A voimavirta ja 1 kpl 16A voimavirta. Lukittava luukku eri lukkovaihtoehdoilla asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim Iloq.

Asennus suoraan jalustaan. Laippa-asennus saatavilla erikoistyönä pyynnöstä.

Hakkapeliitta M3 pistorasiapylväs mahdollistaa kestävän ja tyylikkään sähkönjakelun julkisissa kohteissa ja kaupallisissa tiloissa, joissa sähkönsaanti on muuten haastavaa. Hakkapeliitta sähköpollarin asennuskohteita ovat esimerkiksi torit, tapahtumapaikat, aukiot, puistot, satamat ja leirintäalueet.

Hollolassa Karluxin tehtaalla valmistettu pollari edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan ja mahdollistaa tuotteen räätälöinnin kohteen tarpeiden mukaan.

Pollari on vakiona saatavilla viidellä eri pistorasiayhdistelmällä, mutta sisältö on muokattavissa asiakkaan pyynnöstä. Hakkapeliitta on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä, joten pollarin saa sovitettua kauniisti kohteen värimaailmaan sointuvaksi tai esimerkiksi väripilkuiksi luovempaa ilmapiiriä korostamaan.

Lisäominaisuutena Pollariin on saatavilla Karlux Siru valaisin. Alumiininen 5mm putki ?220 mm & Siru valaisinnuppi ?220 mm. Valaisimelle on oma liityntäpiste.
Tai vaihtoehtoisesti 10 mm korkea opaalinen valorengas pollarin hatun päälle. Majakkamainen opaalirengas tuo tyylikkäästi pollarin esiin pimeällä ja on kätevä esimerkiksi laiturille tähtääviä veneilijöitä tai auraajia ajatellen.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan